ALICATE CIRCULARLIPS PULIDO G1 MM

Alicates circlips pulido G

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:46 11 G1
Rubix:799299953000
EAN:4003773031062
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta1.3 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE CIRCULARLIPS PULIDO G1 MM


Alicates de arandelas para anillos de agarre

Características: de acero al cromo-vanadio, forjado, templado en aceite y revenido, cabeza pulida con muelle de apertura. No resbala gracias a la geometría especial de las puntas. Mangos recubiertos con plástico.

Aplicación: para el montaje de anillos de agarre sobre ejes.
Con tornillo ajustable para la limitación de apertura.
Para el montaje de arandelas de sujeción de 1,5 - 30 mm de diámetro. Con muelle de apertura. Tipo sólido, forjado. Puntas antideslizantes de gran precisión. Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x65x11 mm
Forma de la puntarecto
Diámetro de la punta1.3 mm
Longitud140 mm
Peso85 g
Capacidad de diámetro máx.30 mm
Diámetro mín.4 mm
Diámetro máx.7 mm
26,65 € Sin IVA
/ unidad
32,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días