1038 220-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC

ALICATES PARA ANILLOS SEEGER, BOCA DOBLADA A 90° BETA 1038

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Beta Tools:1038 220
Rubix:798165721000
fabricante:010380021
EAN:8014230039619
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacurvado
Longitud220 mm
Peso250 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1038 220-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC


UNI 7915 DIN 5254<br/>Específicas para montar y desmontar anillos de seguridad elásticos en ejes<br/>Pintura por catálisis, tratamiento que garantiza una elevada protección contra la corrosión y los agentes químicos<br/>Fabricadas en acero para muelles al silicio<br/>Puntas y mordazas estampadas en una sola pieza<br/>Estampado en frío para una mayor tenacidad de la pinza<br/>Mangos de PVC para un agarre seguro<br/>

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)250x85x50 mm
Peso neto261,6 g
Forma de la puntacurvado
Longitud220 mm
Peso250 g
Capacidad de diámetro máx.100 mm
Diámetro mín.40 mm
Diámetro máx.100 mm
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días