Referencias
Beta Tools:1184BM /2
Rubix:798171224000
fabricante:011840102
EAN:8014230513331

Documentos
Detalles de producto : 1184BM /2-ALICATES DIA.AL RAS BIMATERIAL
Alicates de corte diagonal al ras bocas redondeadas mango bimaterial
Cualidades
Electronics wire cutters with diagonal, flush-cut blades, rounded tips, and bi-material handle
Aplicaciones
Electronics and Micromechanics
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 74 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 74 g |
| Longitud del pitorro | 13 mm |
| Capacidad de corte | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € Sin IVA
/ unidad
62,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
