ALARGADERA CARDAN 3/8 254 MM

Alargadera cardán 3 - 8 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Hazet:8822-10
Rubix:799288589000
EAN:4000896042425
brand logo

Detalles de producto : ALARGADERA CARDAN 3/8 254 MM


Alargadera cardán 3/8"

Características: DIN 3123 D 10 – ISO 3316, con bola de retención. De acero al cromo-vanadio, pulida y cromada. La alargadera permite un ángulo de giro de hasta 8°.
Gimbal extension 3/8" 254mm

Información técnica


Atributos
33,57 Sin IVA
/ unidad
40,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días