2697920 1990 M - ALARGADERA 1/2p CON IMAN

1990 M Extensión con imán

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1990 M
Rubix:798359243000
fabricante:2697920
EAN:4010886934913
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 male ''
Longitud81.5 mm
Diámetro12.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2697920 1990 M - ALARGADERA 1/2p CON IMAN


Alargadera con imán de 1/2"

Características: DIN 3120 – ISO 1174, con bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, forjado y cromado, pasador elástico fosfatado al manganeso. El imán de sujeción fija los tornillos a la pieza llave de vaso de forma que evita que se pierda. El campo magnético del imán de sujeción sostiene los tornillos y tuercas sin contacto directo centrado en la pieza de llave de vaso.

Aplicación: para vasos de llave de vaso con agujero pasante.
Extensión 1/2" con imán Para vasos operados manualmente con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo por bola El imán de sujeción fija de forma segura los tornillos o las tuercas en el vaso Uso con una sola mano - empleando el vaso, el tornillo o la tuerca puede atornillarse inmediatamente El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y las tuercas centrados en el vaso sin contacto directo Un potente imán permanente retiene incluso tornillos de gran tamaño Facilita el trabajo especialmente en espacios reducidos Forjado en caliente Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 male ''
Longitud81.5 mm
Diámetro12.5 mm
Tipoextensión 1/2' con imán
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días