8796 LA ZYKLOP FLEX-LOCK VERL, LANG
Alargadera con manguito ZYKLOP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05003531001
Rubix:798267559000
EAN:4013288121059



Documentos
Detalles de producto : 8796 LA ZYKLOP FLEX-LOCK VERL, LANG
Alargadera 1/4" Zyklop
Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con manguito de giro libre para un apriete y aflojamiento rápidos y sistema de bloqueo flexible. Con el sistema Flexible-Lock activado, las herramientas acoplables están permanentemente conectadas a la alargadera; cuando se desactiva, el vaso se puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con manguito de giro libre para un apriete y aflojamiento rápidos y sistema de bloqueo flexible. Con el sistema Flexible-Lock activado, las herramientas acoplables están permanentemente conectadas a la alargadera; cuando se desactiva, el vaso se puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
Cualidades
Zyklop "flexible lock" extension with free-turning sleeve, long
Flexible lock system for either locking or rapid exchange of the attached tool
With free-turning sleeve for rapid tightening and loosening of screws and nuts
Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
Flexible lock system for either locking or rapid exchange of the attached tool
With free-turning sleeve for rapid tightening and loosening of screws and nuts
Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Tipo | zyklop 'flexible lock' extension with free-turning sleeve, long |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días