1640801 1990 A-10 - ALARGADERA CON DESBLOQUEADOR 1/2p 250 MM
Pieza de prolongación con desbloqueo de bola 1990 A
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1990 A-10
Rubix:798173166000
fabricante:1640801
EAN:4010886831359


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 12.5 mm |
Detalles de producto : 1640801 1990 A-10 - ALARGADERA CON DESBLOQUEADOR 1/2p 250 MM
Prolongación con desbloqueo 1/2" 250 mm Fácil acceso a tornillos de gran profundidad El anillo de bloqueo impide el desbloqueo involuntario de la llave de vaso Para llaves de vaso manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 12.5 mm |
| Tipo | extension with release |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días