ALARGADERA 3/8 250 MM C/BLOQUEO J.215RC
J.RC - Alargaderas de 3/8" con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:J.215RC
Rubix:798157949000
EAN:3148510289328




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALARGADERA 3/8 250 MM C/BLOQUEO J.215RC
• Mecanismo de bloqueo: evita perder los vasos en las máquinas. • Seguridad total: este mecanismo de bloqueo impide que se caiga el vaso de forma accidental. • Uso de vasos 3/8" o puntas serie 1 (1/4" - 6,35 mm) con vaso porta puntas J.235 o puntas serie 2 (5/16" - 7,94mm) con vaso porta puntas J.236. • Presentación: cromado brillante, con anillo de bloqueo fosfatado.
ALARGADERA 3/8 CON BLOQUE - 250MM
Cualidades
seguridad total: este mecanismo de bloqueo evita la caída accidental del vaso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 252 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 248x17x17 mm |
| Peso con embalaje | 252 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 250 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,52 € Sin IVA
/ unidad
42,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días