Referencias
Bahco:K9560G-1
Rubix:798211781000
EAN:7314151285944


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 53 mm |
Documentos
Detalles de producto : K9560G-1
Cuadrado de accionamiento: 1" DIN 3121 - F 25/1SO 1174. Acabado: fosfatado. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para trabajos de impacto. Perforado completamente. Para uso con máquinas. Use un muelle de retención para máxima seguridad. D2 = diámetro exterior en el lado hembra.
Cualidades
1" Square Drive Extensions with Phosphate Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1020 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Longitud | 125 mm |
| Diámetro | 53 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,36 € Sin IVA
/ unidad
65,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días