Referencias
SMC:MHF16-PS
Rubix:751602473043
fabricante:MHF16-PS
EAN:3618035886123

Documentos
Detalles de producto : MHF16-PS
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 64 mm |
| Tipo | mhf16-ps |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,90 € Sin IVA
/ unidad
25,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días