Referencias
Festo:DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R
Rubix:799267240000
fabricante:1782832
EAN:4052568248192

Resumen técnico
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R Course=320 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7180 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,12 € Sin IVA
/ unidad
568,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días