AFJ40-F04B-5-S

AFJ, filtro de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFJ40-F04B-5-S
Rubix:799246222000
fabricante:AFJ40-F04B-5-S
brand logo

Resumen técnico

Tipoeliminación de gotas de agua (tipo s)
Presión de servicio máx.0 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFJ40-F04B-5-S


Tipo AFJ-T de gran caudal, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo. Tipo AFJ-S para eliminación de gotas de agua, hasta 500 l/min, para la eliminación de polvo y gotas de agua. Grado de filtración: 5, 40, 80 µm. Tamaño de los orificios: de 1/8 a 1/2. Opciones estándar: soporte; material del vaso, sentido de flujo seleccionable.

Cualidades

Tipo AFJ-T de alto caudal, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo. Tipo AFJ-S para la eliminación de gotas de agua, hasta 500 l/min, para la eliminación de polvo y de gotas de agua. Tasa de filtración: 5, 40, 80 µm. Tamaño de los orificios: de 1/8 a 1/2. Opciones estándar: soporte; material del vaso, sentido de flujo seleccionable.

Información técnica


Atributos
Tipoeliminación de gotas de agua (tipo s)
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Flujo22200 l/h
Conexióng 1/2
Tasa de flujo volumétrico370 l/min
Presión de servicio mín.-1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Materialpolicarbonato
69,37 Sin IVA
/ unidad
83,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días