ESF-4B

Filtro de vacío ESF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESF-4B
Rubix:798200607000
fabricante:191204
EAN:4052568150525
ESF-4B Vacuum filter

Resumen técnico

Tipoesf-4b filtro de vacío
Presión de servicio máx.4 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESF-4B


Filtro de vacío ESF-4B Posición de montaje=Cualquiera, Grado de filtración=10 µm, Presión de funcionamiento=-0,95 - 4 bar, Caudal a presión de vacío de -0.75 bar=270 l/min, Medio de funcionamiento=Aire atmosférico según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Información técnica


Atributos
Peso neto62,6 g
Tipoesf-4b filtro de vacío
Presión de servicio máx.4 bar
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Conexiónm6 (pneumatic connection) / m6 (vacuum connection)
Tasa de flujo volumétrico270 l/min
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
104,14 € Sin IVA
/ unidad
126,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días