AFJ40-F04B-40-T

Filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFJ40-F04B-40-T
Rubix:799247920000
fabricante:AFJ40-F04B-40-T
brand logo

Resumen técnico

Tipoafj40-f04b-40-t
Presión de servicio máx.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFJ40-F04B-40-T


Alto caudal tipo AFJ-T, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo.
Eliminación de gotas de agua tipo AFJ-S, hasta 500 l/min, para la eliminación tanto de polvo como de gotas de agua.
Tamaño de filtración : 5, 40, 80 µm.
Dimensiones de los orificios : de 1/8 a 1/2.
Opciones estándar : soporte ; material del vaso, sentido de flujo seleccionable.

Cualidades

-Filtro de aire modular
Previene la contaminación
Más ligero que el antiguo modelo de filtro de aire modular
La reducción del espesor de la carcasa de resina permite aumentar la capacidad
La mejora de la eficiencia de la separación del agua prolonga la vida útil de los
elementos filtrantes

Información técnica


Atributos
Tipoafj40-f04b-40-t
Presión de servicio máx.5 bar
Temperatura máx.60 °C
Flujo39600 l/h
Conexióng 1/2
Tasa de flujo volumétrico660 l/min
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Materialpolycarbonate bowl; resin mesh filter element (40 μm)
77,56 € Sin IVA
/ unidad
93,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días