AFJ40-F04-40-T

Filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFJ40-F04-40-T
Rubix:799247241000
fabricante:AFJ40-F04-40-T
EAN:3618035590624
brand logo

Resumen técnico

Tipotipo t (modelo de alto caudal)
Presión de servicio máx.0 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFJ40-F04-40-T


Alto caudal tipo AFJ-T, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo.
Eliminación de gotas de agua tipo AFJ-S, hasta 500 l/min, para la eliminación tanto de polvo como de gotas de agua.
Tamaño de filtración : 5, 40, 80 µm.
Dimensiones de los orificios : de 1/8 a 1/2.
Opciones estándar : soporte ; material del vaso, sentido de flujo seleccionable.
-El tipo AFJ-T de alto caudal, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo.
El tipo AFJ-S de eliminación de gotas de agua, hasta 500 l/min, para la eliminación de polvo y de gotas de agua.
Tamaño de filtración : 5, 40, 80 µm.
Dimensiones de los orificios : de 1/8 a 1/2.
Opciones estándar : soporte ; material del vaso, sentido de flujo seleccionable.

Dimensiones del cuerpo : 40
Rosca del tubo : F (G)
Tamaño del orificio : 04 (1/2)
Montaje : sin opción de montaje
Clase de filtración nominal : 40 (40µ)
Tipo : T (tipo de alto caudal)
Semiestándar : Ninguno

Cualidades

-Filtro de aire modular
Previene la contaminación
Más ligero que el antiguo modelo de filtro de aire modular
La reducción del espesor de la carcasa de resina permite aumentar la capacidad
La mejora de la eficiencia de la separación del agua prolonga la vida útil de los
elementos filtrantes

Información técnica


Atributos
Tipotipo t (modelo de alto caudal)
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Flujo39600 l/h
Conexióng 1/2
Tasa de flujo volumétrico660 l/min
Presión de servicio mín.-1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Materialpolicarbonato
73,46 € Sin IVA
/ unidad
88,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días