Referencias

Festo:VAF-DB-1/4
fabricante:547261
EAN:4052568092702
VAF-DB-1/4 Vacuum filter

Resumen técnico

Tipovaf-db-1/4 filtro de vacío
Presión de servicio máx.0 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto :


Filtro de vacío VAF-DB-1/4 para Filtrar partículas de suciedad Posición de montaje=Vertical, Grado de filtración=80 µm, Presión de servicio=-0,95 - 0 bar, Nota sobre la presión de servicio=Sólo para aplicación en sistemas de vacío abiertos, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Información técnica


Atributos
Tipovaf-db-1/4 filtro de vacío
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.50 °C
Conexióng1/4
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C