Referencias
Festo:AEVC-16-10-I-P-A
Rubix:798191787000
fabricante:188097
EAN:4052568076856

Resumen técnico
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-16-10-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-16-10-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86,31 g |
|---|---|
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,70 € Sin IVA
/ unidad
78,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días