KPZ-DA-020-0040-007122411000020-B [0822391606]

Cilindro compacto, Serie KPZ

Ver información técnica
Referencias
Aventics:0822391606
Rubix:799184546000
fabricante:0822391606
EAN:3661475901727
brand logo
Resumen técnico
Tiposerie kpz
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm

Detalles de producto : KPZ-DA-020-0040-007122411000020-B [0822391606]


Cilindro compacto, Serie KPZ
Compact cylinder KPZ D20 H40 7122 411 000 02 2 0 2

Información técnica


Atributos
Tiposerie kpz
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,71 Sin IVA
/ unidad
148,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días