MGQM100-50

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGQM100-50
Rubix:798062627000
fabricante:MGQM100-50
EAN:3618035889483
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGQM100-50


La solución para un actuador lineal sometido a cargas elevadas. Ideal para aplicaciones de manipulación de materiales. Dos modelos básicos incluyen un casquillo deslizante autolubricante y un estilo de cojinete de bolas lineal. El modelo de casquillo deslizante de 100 mm puede detener una carga de 1300 Kg. desplazándose a 280 mm(sg, o elevar suavemente una carga centrada de 450 Kg. con un factor de seguridad del 40%. El conjunto es muy compacto y los orificios de montaje pretaladrados facilitan la fijación de los accesorios. Se monta en el lateral o en la parte inferior. La MGQ ofrece orificios de 12 a 100 mm y es compatible con interruptores.
MGQM, Cilindro compacto con guías, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

Cilindro guía compacto
Rodamiento con casquillo de bolas
Tamaños de agujero: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras desde 10mm hasta 200mm dependiendo del tamaño del agujero
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables conductores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)112x224x155 mm
Peso neto9738 g
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
871,07 € Sin IVA
/ unidad
1053,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días