Referencias
Gedore:1.38/FV
Rubix:798174584000
fabricante:8018870
EAN:4036976105735




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | m24x1,5 '' |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 24 mm |
Detalles de producto : 8018870 1.38/FV - PROLONGACION M24X1,5
Extension rod M24x1.5 Extension rods for separator pullers 1.38
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2660 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | m24x1,5 '' |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 € Sin IVA
/ unidad
90,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días