Referencias
Gedore:7 RA-10
Rubix:798177525000
fabricante:2320487
EAN:4010886894941


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 24 mm |
| Diámetro | 13 mm |
Detalles de producto : 2320487 7 RA-10 - ADAPTADOR 3/8p CUADRADO, 13 MM PARA 7 R / 7 UR
Adaptador de 3/8", 13 mm para 7 R / 7 UR El adaptador transforma la llave de carraca de anillo en una carraca Botón de liberación, resistente al desgaste y fosfatado en manganeso Anillo de giro rápido para una liberación o un apriete rápidos Ajuste seguro del adaptador en la carraca de anillo gracias al anillo elástico Cuerpo cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 24 mm |
| Diámetro | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,73 € Sin IVA
/ unidad
16,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días