Referencias
Festo:ZNCF-50
Rubix:798080662000
fabricante:174413
EAN:4052568014155

Documentos
Detalles de producto : ZNCF-50
Pasador pivotante ZNCF-50 Tamaño=50, Basado en la norma=ISO 15552, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=473 g
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x29x73 mm |
|---|---|
| Peso neto | 453 g |
| Tipo | pasador pivotante |
| Conexión 1 | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,32 € Sin IVA
/ unidad
89,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días