ADAPTADOR LLAVE DINAMETAL RKZM P/TAM. 92 MM+125 MM

Adaptador llave dinamica RKZM

Ver información técnica

Referencias

Röhm:164625
Rubix:799297578000
fabricante:164625
brand logo

Resumen técnico

Tipoadaptador llave dinametal rkzm p/tam. 92 mm+125 mm

Detalles de producto : ADAPTADOR LLAVE DINAMETAL RKZM P/TAM. 92 MM+125 MM


Adaptador de accionamiento

Características: para llave dinamométrica. Para mordaza centradora RKZ-M.
Drive adapter RKZM sz./92mm+125mm

Información técnica


Atributos
Tipoadaptador llave dinametal rkzm p/tam. 92 mm+125 mm
119,60 Sin IVA
/ unidad
144,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días