MANIVELA RKZM 92 MM

Manivela RKZM

Ver información técnica

Referencias

Röhm:382112
Rubix:799297576000
fabricante:382112
brand logo

Resumen técnico

Tipomanivela rkzm 92 mm

Detalles de producto : MANIVELA RKZM 92 MM


Manivela

Características: con cuadrado interior. Para tensor compacto RKZ-M.
Hand crank RKZM 92mm

Información técnica


Atributos
Tipomanivela rkzm 92 mm
56,12 Sin IVA
/ unidad
67,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días