ADAPTADOR LLAVE DINAMETAL RKZM 50 MM

Adaptador llave dinamica RKZM

Ver información técnica

Referencias

Röhm:164971
Rubix:799297580000
fabricante:164971
brand logo

Resumen técnico

Tipoadaptador llave dinametal rkzm 50 mm

Detalles de producto : ADAPTADOR LLAVE DINAMETAL RKZM 50 MM


Adaptador de accionamiento

Características: para llave dinamométrica. Para mordaza centradora RKZ-M.
Drive adapter RKZM 50mm

Información técnica


Atributos
Tipoadaptador llave dinametal rkzm 50 mm
88,09 Sin IVA
/ unidad
106,59 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días