MANIVELA RKZM 50 MM

Manivela RKZM

Ver información técnica

Referencias

Röhm:9150
Rubix:799297577000
fabricante:9150
brand logo

Resumen técnico

Tipomanivela rkzm 50 mm

Detalles de producto : MANIVELA RKZM 50 MM


Manivela

Características: con cuadrado interior. Para tensor compacto RKZ-M.
Hand crank RKZM 50mm

Información técnica


Atributos
Tipomanivela rkzm 50 mm
44,85 € Sin IVA
/ unidad
54,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días