EH.001,5 PUNTA MACHO

EH.0 - Puntas de atornillado para tornillos 6 caras huecos

Ver información técnica

Referencias

Facom:EH.001,5
Rubix:798528418000
fabricante:EH.001.5
EAN:3148510231532
brand logo

Resumen técnico

Longitud28 mm
Tamaño de huella1,5 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EH.001,5 PUNTA MACHO


• Para atornillado manual de precisión. • Arrastre 4 mm. • Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M. • Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM HEXA - 1,5MM

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x5x5 mm
Peso con embalaje2 g
Longitud28 mm
Tamaño de huella1,5 mm
Huellahex / allen
Acabadosatén/cromo
9,32 € Sin IVA
/ unidad
11,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días