ETOR.101 PUNTA TORQSET
ETOR - Puntas estándar serie 1 para tornillos de huella Torq Set®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ETOR.101
Rubix:798528353000
EAN:3148510255019



Detalles de producto : ETOR.101 PUNTA TORQSET
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 TORQSET 1MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 5 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | 1 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € Sin IVA
/ unidad
9,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días