CDQ2KB50TF-40DZ

Actuadores lineales CQ2-Z

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2KB50TF-40DZ
Rubix:799252699000
fabricante:00793697
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2KB50TF-40DZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.

Cualidades

Doble efecto, simple vástago, cilindro compacto
Diámetros interiores: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carrera normalizada: 5 a 100
Roscas de conexión: M; Rc, NPT o G
Capacidad de conmutación automática

Información técnica


Atributos
Peso neto716 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,48 Sin IVA
/ unidad
150,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días