Referencias
SMC:MQQTB40TF-100D
Rubix:799250335000
fabricante:MQQTB40TF-100D

Resumen técnico
| Tipo | compact low friction cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : MQQTB40TF-100D
Low friction, metal seal cylinders.
Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40 mm.
Available in a lateral load resisting type.
Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.
Cualidades
Low friction, metal seal cylinders.
Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40mm.
Available in a lateral load resisting type.
Long service life of 10,000 km for 100 million full cycles.
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact low friction cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
999,77 € Sin IVA
/ unidad
1209,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días