CDU25-90D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU25-90D
Rubix:799254589000
fabricante:CDU25-90D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU25-90D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro90 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
135,97 € Sin IVA
/ unidad
164,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días