Referencias
SMC:CG5BN32TFSV-50
Rubix:799254539000
fabricante:CG5BN32TFSV-50

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 35.5 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | actuador lineal |
Documentos
Detalles de producto : CG5BN32TFSV-50
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado a presión, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 35.5 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | actuador lineal |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,27 € Sin IVA
/ unidad
147,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días