MDUB63TF-100DMZ

Cilindro de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB63TF-100DMZ
Rubix:799249642000
fabricante:MDUB63TF-100DMZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de placa
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB63TF-100DMZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en cilindros planos típicos. La forma ovalada del pistón también proporciona una función intrínseca antirrotación sin tener que utilizar un vástago con planos, lo que ofrece una mayor vida útil de los rodamientos y los sellos.

Cualidades

•Cilindro de simple efecto, retorno/extensión por resorte, tipo placa
Posible montaje sin soportes
Las ranuras de montaje para auto switches evitan la proyección de los auto switches
Los auto switches se pueden montar en 4 direcciones
Carreras de hasta 20mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de placa
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
174,58 € Sin IVA
/ unidad
211,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días