CDG5BA25SV-50

Actuadores lineales CG5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG5BA25SV-50
Rubix:798957448000
fabricante:CDG5BA25SV-50
EAN:3618035883559
Linear Actuators

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocd
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5BA25SV-50


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado a presión, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.
C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Peso neto700 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocd
133,00 € Sin IVA
/ unidad
160,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días