C96SDB32-100C

Cilindros ISO 15552 serie C96

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C96SDB32-100C
Rubix:799058475000
fabricante:C96SDB32-100C
EAN:3618035476515
C96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion and Bumper Cushion

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocon detección magnética integrada

Documentos

Detalles de producto : C96SDB32-100C


ISO 15552 Cilindro de tirante.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
C96S(D), Cilindros ISO 15552, Doble efecto con vástago simple/doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguación elástica

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocon detección magnética integrada
93,66 € Sin IVA
/ unidad
113,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días