CD85WE25-80-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85WE25-80-B
Rubix:798358874000
EAN:3618035407113
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85WE25-80-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85W, Cilindro ISO, Doble efecto, Vástago doble

Información técnica


Atributos
Peso neto405 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
81,40 Sin IVA
/ unidad
98,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días