Referencias
SMC:CRJB1-180
Rubix:798715738000
fabricante:CRJB1-180
EAN:3618035669764

Resumen técnico
| Tipo | mini-actuador rotativo (serie crj, piñón y cremallera, tipo básico) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
Documentos
Detalles de producto : CRJB1-180
Actuador rotativo miniatura
Tamaños: 05, 1
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango ajustable de tiempo de giro: de 0,1 a 0,5 s/90°
Disponible tope externo.
Tamaños: 05, 1
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango ajustable de tiempo de giro: de 0,1 a 0,5 s/90°
Disponible tope externo.
CRJ, Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x61x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 68 g |
| Tipo | mini-actuador rotativo (serie crj, piñón y cremallera, tipo básico) |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 180 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | aleación de aluminio; acero inoxidable; nbr; resina |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,89 € Sin IVA
/ unidad
193,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días