Referencias
Festo:ADVC-80-25-A-P
Rubix:798194311000
fabricante:188323
EAN:4052568149277

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-80-25-A-P
Cilindro de carrera corta ADVC-80-25-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1218,7 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,97 € Sin IVA
/ unidad
278,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días