ADVC-40-10-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-40-10-I-P
Rubix:798191840000
fabricante:188238
EAN:4052568078119
ADVC-40-10-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-40-10-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-40-10-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=40 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x40x50 mm
Peso neto255,46 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
103,80 € Sin IVA
/ unidad
125,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días