CLR-63-20-G-P-A

Abrazadera oscilante de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-63-20-G-P-A
Rubix:798192479000
fabricante:535467
EAN:4052568168957
CLR-63-20-G-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipoabrazadera oscilante de cilindro
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-63-20-G-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-63-20-G-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal, patrón de orificios estandarizado según ISO 21287. Carrera total=43 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Carrera de sujeción=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto2205,5 g
Tipoabrazadera oscilante de cilindro
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
625,18 Sin IVA
/ unidad
756,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días