DFM-100-100-P-A-KF

Actuador Guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-100-100-P-A-KF
Rubix:798195056000
fabricante:170970
EAN:4052568140502
DFM-100-100-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-100-100-P-A-KF


Cilindro guía DFM-100-100-P-A-KF con guía integrada. Centro de gravedad: distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=125 mm, Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto14600 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño100
1147,74 Sin IVA
/ unidad
1388,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días