MXJ4-5

Mesa deslizante neumática de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXJ4-5
Rubix:799254309000
fabricante:MXJ4-5
EAN:3618036360868
brand logo

Resumen técnico

Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXJ4-5


Mesa deslizante neumática, doble efecto
Guía lineal de alta precisión
Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16
Carreras de hasta 50 mm
Diseño compacto y ligero.
MXJ, Mesa de deslizamiento, Modelo estándar y sala limpia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x43x30 mm
Peso neto65 g
Tipomesa deslizante neumática
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño4
251,36 € Sin IVA
/ unidad
304,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días