DFC-4-20-P-GF

Actuador guiado mini

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-4-20-P-GF
Rubix:798192011000
fabricante:189454
EAN:4052568149994
DFC-4-20-P-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-4-20-P-GF


Accionamiento guiado mini DFC-4-20-P-GF sin dispositivo de detección, con guía de cojinete liso. Centro de gravedad Distancia desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=5 mm, Stroke=20 mm, Piston diameter=4 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto31,19 g
Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro4 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño4
389,17 € Sin IVA
/ unidad
470,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días