CDRQ2BS20TF-90C

Actuador giratorio compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRQ2BS20TF-90C
Rubix:799158591000
fabricante:CDRQ2BS20TF-90C
EAN:3618035789660
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo compacto cdrq2bs20tf-90c
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRQ2BS20TF-90C


La serie CRQ2 es un actuador compacto de tipo rotatorio con cremallera y piñón. Los tipos de eje simple y doble están disponibles en todos los tamaños (10~40 mm).  El CRQ2 utiliza amortiguación interna y el cuerpo se puede utilizar como brida. El uso de un pistón doble elimina la holgura. También está disponible el actuador giratorio de baja velocidad CRQ2X.  Hay interruptores automáticos disponibles. 
C(D)RQ2B, Actuador de giro compacto, Piñón-cremallera

Información técnica


Atributos
Peso neto670 g
Tipoactuador rotativo compacto cdrq2bs20tf-90c
Carrera de cilindro90 mm
Fuerza1.8 N
Diámetro de cilindro20 mm
Material del cuerpoaluminio
Presión de servicio máx.10 bar
315,73 € Sin IVA
/ unidad
382,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días