CRB2BW30-90DZ

Accionadores giratorios

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CRB2BW30-90DZ
Rubix:798639964000
fabricante:CRB2BW30-90DZ
EAN:3618035670944
brand logo

Resumen técnico

Tipoactuador rotativo
Carrera de cilindro90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRB2BW30-90DZ


Hemos introducido una versión mejorada de nuestro actuador rotativo de paletas de la serie CRB2, que además del doble eje, cuenta con un único eje como estándar. El CRB2-Z ofrece tuberías más sencillas debido a la ubicación paralela de los puertos, que pueden ser de puerto lateral o axial, lo que demuestra nuestro compromiso continuo de mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos. Con cuatro opciones de ángulo de rotación, que van de 90° a 270°, el CRB2-Z tiene la flexibilidad para utilizarse en espacios reducidos. También puede manejar cargas más pesadas gracias al tipo de doble paleta que tiene el doble de capacidad de par que la opción de paleta única pero con las mismas dimensiones. También existe el uso opcional de una unidad de interruptor automático, en la que los interruptores automáticos se pueden asegurar en cualquier posición en la dirección circunferencial, y/o una unidad de ajuste de ángulo, ambas se pueden montar directamente en el cuerpo del actuador.
C(D)RB2*W10~40-Z, Actuador de giro, Tipo paleta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x50x50 mm
Peso neto226 g
Tipoactuador rotativo
Carrera de cilindro90 mm
Fuerza3.8 N
Diámetro de cilindro30 mm
Presión de servicio máx.7 bar
243,25 € Sin IVA
/ unidad
294,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días