Referencias
Festo:DHEB-63-E-D-S-P
Rubix:799267303000
fabricante:1320786
EAN:4052568230067

Documentos
Detalles de producto : DHEB-63-E-D-S-P
Pinza de fuelle DHEB-63-E-D-S-P Tamaño=63, Carrera del fuelle=25 mm, Diámetro mínimo a sujetar=66 mm, Diámetro máximo a sujetar=85 mm, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 910,7 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,28 € Sin IVA
/ unidad
486,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días