Referencias
Aventics:5218575120
Rubix:799184035000
fabricante:5218575120
EAN:3661475940757


Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 106 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | actuador de diafragma y pistón |
Documentos
Detalles de producto : RDC-SA-095-0075 [5218575120]
Cualidades
•De simple efecto, retraído sin presión
Fricción extremadamente baja y presión de arranque minimizada para un ajuste sensible de las fuerzas
Fricción extremadamente baja y presión de arranque minimizada para un ajuste sensible de las fuerzas
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 106 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | actuador de diafragma y pistón |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1396,80 € Sin IVA
/ unidad
1690,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días