JCDQ20-10

Actuador compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:JCDQ20-10
Rubix:799246815000
fabricante:01490857
brand logo
Resumen técnico
Tipoactuador compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Documentos

Detalles de producto : JCDQ20-10


Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras de hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los auto switches se pueden montar en 4 superficies.
•Cilindro compacto, de doble efecto y varilla simple.
•Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
•Diámetros (mm): 12 ~ 100.
•Carreras hasta 50 mm.
•Amortiguación de tope.
•Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.

Imán: D (Integrado)
Montaje: Agujero pasante (Estándar)
Diámetro: 20 mm
Tipo de rosca de puerto: Rosca M
Carrera: 10 mm
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no llevar interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no llevar interruptor)

Información técnica


Atributos
Tipoactuador compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,76 Sin IVA
/ unidad
38,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días