ADVULQ-25-25-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-25-P-A
Rubix:798192897000
fabricante:156698
EAN:4052568119515
ADVULQ-25-25-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-25-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-25-P-A Para sensado por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto251 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
176,87 € Sin IVA
/ unidad
214,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días