GUANTE T-7 76-501 FIBERTUF

FiberTuf® 76-501

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:76-501-7
Rubix:798257156000
fabricante:76501070
EAN:0076490495671
ANSELL Gloves FIBERTUF 76-501 MT 7
brand logo

Resumen técnico

Tamaño7
Recubrimiento de los guantesclorurodepolivinilo (pvc)
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 76-501 FIBERTUF


Los guantes FiberTuf®, hechos de una nueva fibra de poliéster aromático, fueron diseñado para ofrecer resultados óptimos en aplicaciones secas que requieren una leve protección mecánica, además de confort y una sujeción adecuada.
Al brindar un rendimiento y una duración mayores que los guantes tradicionales de algodón, nailon y poliamida, los guantes FiberTuf® son la solución inteligente que hace posible el mejor rendimiento general en tareas de manipulación, embalaje y aplicaciones ligeras de montaje.
Calibrador : 13. Longitud : 240 - 280 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No.
Normes : EN388:2016_214XA

Cualidades

  • Aromatic polyester fibre for optimal results in dry applications requiring light mechanical protection

  • PVC dots on palm side improve gripping for easier and safer handling

  • Washable at 40°C for ongoing hygiene maintenance

  • Knitwrist cuff provides easier donning

  • Available in a range of sizes for a comfortable fit

  • Suitable for a range of applications, from automotive and construction to packaging and general handling

  • Can be used either as primary glove or as underglove to protect against cold wherever required

Aplicaciones

Montaje, inspección y embalaje de pequeños componentes, Montaje de líneas blancas, Manipulación en general, Envasado, Fabricación textil: hilos, tejidos, colchones, cables, Solo o como guante interior en todos los trabajos a bajas temperaturas
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto54 g
Tamaño7
Recubrimiento de los guantesclorurodepolivinilo (pvc)
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalsintético
Embalaje12 pares por bolsa: 12 bolsas por caja
Materialpvc
2,13 € Sin IVA
/ unidad
2,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño